Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZSM-8085-80

  • ERIKS:13567819
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

146,13 €/ Unitéhors TVA

176,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

146,13 €

-

10+

124,49 €

14.81%

25+

106,72 €

26.97%

50+

89,41 €

38.81%

100+

80,83 €

44.69%

200+

80,39 €

44.99%

500+

75,01 €

48.67%

1000+

71,71 €

50.93%

2500+

66,99 €

54.15%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZSM-8085-80
Diamètre d'arbre
80 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
80 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien