Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZSM-8085-60

  • ERIKS:13567818
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

113,72 €/ Unitéhors TVA

137,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

113,72 €

-

10+

96,86 €

14.82%

25+

83,05 €

26.97%

50+

69,56 €

38.83%

100+

62,87 €

44.71%

200+

62,57 €

44.98%

500+

58,41 €

48.64%

1000+

55,78 €

50.94%

2500+

52,12 €

54.17%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZSM-8085-60
Diamètre d'arbre
80 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
60 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien