Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZSM-7580-50

  • ERIKS:13567817
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

101,86 €/ Unitéhors TVA

123,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

101,86 €

-

10+

76,40 €

25.00%

25+

62,61 €

38.54%

50+

54,53 €

46.47%

100+

51,70 €

49.24%

200+

50,79 €

50.14%

500+

47,41 €

53.46%

1000+

45,30 €

55.53%

2500+

42,33 €

58.44%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZSM-7580-50
Diamètre d'arbre
75 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
50 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien