Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZSM-7075-70

  • ERIKS:13567816
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

124,96 €/ Unitéhors TVA

151,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

124,96 €

-

10+

93,77 €

24.97%

25+

76,80 €

38.54%

50+

66,92 €

46.45%

100+

63,42 €

49.25%

200+

53,87 €

56.90%

500+

49,82 €

60.13%

1000+

47,12 €

62.29%

2500+

43,59 €

65.12%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZSM-7075-70
Diamètre d'arbre
70 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Largeur
70 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien