Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZSM-5560-60

  • ERIKS:13567813
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

85,67 €/ Unitéhors TVA

103,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

85,67 €

-

10+

63,94 €

25.37%

25+

53,94 €

37.04%

50+

46,80 €

45.38%

100+

43,95 €

48.70%

200+

38,17 €

55.44%

500+

35,68 €

58.35%

1000+

33,02 €

61.45%

2500+

29,91 €

65.09%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZSM-5560-60
Diamètre d'arbre
55 mm
Diamètre extérieur
60 mm
Largeur
60 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien