Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZSM-5055-50

  • ERIKS:13567811
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

72,66 €/ Unitéhors TVA

87,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

72,66 €

-

10+

54,57 €

24.90%

25+

44,76 €

38.39%

50+

39,01 €

46.31%

100+

37,01 €

49.06%

200+

31,43 €

56.75%

500+

29,03 €

60.04%

1000+

27,49 €

62.16%

2500+

25,42 €

65.01%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZSM-5055-50
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
50 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien