Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZSM-5055-40

  • ERIKS:13567810
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

52,44 €/ Unitéhors TVA

63,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

52,44 €

-

10+

43,34 €

17.36%

25+

36,90 €

29.64%

50+

33,02 €

37.03%

100+

31,12 €

40.65%

200+

26,30 €

49.86%

500+

22,86 €

56.41%

1000+

21,51 €

58.99%

2500+

19,42 €

62.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZSM-5055-40
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien