Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZSM-5055-30

  • ERIKS:13567809
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

43,19 €/ Unitéhors TVA

52,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

43,19 €

-

10+

35,38 €

18.08%

25+

30,02 €

30.49%

50+

26,75 €

38.06%

100+

25,19 €

41.66%

200+

21,28 €

50.73%

500+

18,51 €

57.15%

1000+

17,42 €

59.66%

2500+

15,71 €

63.62%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZSM-5055-30
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien