Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZSM-4550-50

  • ERIKS:13567807
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

51,97 €/ Unitéhors TVA

62,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

51,97 €

-

10+

38,78 €

25.37%

25+

31,58 €

39.23%

50+

29,66 €

42.93%

100+

28,18 €

45.78%

200+

23,98 €

53.86%

500+

22,33 €

57.04%

1000+

21,26 €

59.09%

2500+

20,46 €

60.62%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZSM-4550-50
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
50 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien