Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZSM-4550-20

  • ERIKS:13567804
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

32,15 €/ Unitéhors TVA

38,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

32,15 €

-

10+

25,94 €

19.33%

25+

21,81 €

32.15%

50+

19,27 €

40.07%

100+

18,09 €

43.74%

200+

15,28 €

52.48%

500+

13,30 €

58.63%

1000+

12,54 €

60.99%

2500+

11,32 €

64.78%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZSM-4550-20
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien