Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZSM-4044-50

  • ERIKS:13567803
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

39,27 €/ Unitéhors TVA

47,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

39,27 €

-

10+

29,01 €

26.12%

25+

23,47 €

40.25%

50+

20,29 €

48.33%

100+

19,15 €

51.23%

200+

16,25 €

58.64%

500+

15,03 €

61.73%

1000+

14,23 €

63.76%

2500+

13,17 €

66.47%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZSM-4044-50
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Largeur
50 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien