Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZSM-4044-47

  • ERIKS:13567802
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

37,54 €/ Unitéhors TVA

45,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

37,54 €

-

10+

27,70 €

26.21%

25+

22,36 €

40.44%

50+

19,32 €

48.53%

100+

18,20 €

51.52%

200+

15,45 €

58.86%

500+

14,27 €

61.99%

1000+

13,53 €

63.97%

2500+

12,52 €

66.65%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZSM-4044-47
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Largeur
47 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien