Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZSM-4044-40

  • ERIKS:13567801
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

33,35 €/ Unitéhors TVA

40,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

33,35 €

-

10+

24,49 €

26.55%

25+

19,68 €

40.97%

50+

16,99 €

49.06%

100+

16,00 €

52.02%

200+

13,57 €

59.32%

500+

12,54 €

62.39%

1000+

11,88 €

64.39%

2500+

10,98 €

67.07%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZSM-4044-40
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
d1
40 mm
d2
44 mm
b1
40 mm
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien