Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZSM-4044-30

  • ERIKS:13567800
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

29,17 €/ Unitéhors TVA

35,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

29,17 €

-

10+

21,32 €

26.91%

25+

17,04 €

41.56%

50+

14,63 €

49.84%

100+

13,78 €

52.77%

200+

11,69 €

59.93%

500+

10,77 €

63.06%

1000+

10,20 €

65.02%

2500+

9,46 €

67.56%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZSM-4044-30
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien