Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZSM-4044-20

  • ERIKS:13567799
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

24,99 €/ Unitéhors TVA

30,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

24,99 €

-

10+

18,13 €

27.45%

25+

14,38 €

42.43%

50+

12,27 €

50.87%

100+

11,55 €

53.76%

200+

9,80 €

60.76%

500+

9,03 €

63.88%

1000+

8,55 €

65.78%

2500+

7,92 €

68.29%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZSM-4044-20
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien