Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZSM-3539-50

  • ERIKS:13567797
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

34,66 €/ Unitéhors TVA

41,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

34,66 €

-

10+

25,52 €

26.37%

25+

20,52 €

40.79%

50+

17,71 €

48.90%

100+

16,68 €

51.86%

200+

14,16 €

59.16%

500+

13,07 €

62.28%

1000+

12,37 €

64.31%

2500+

11,44 €

67.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZSM-3539-50
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Largeur
50 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien