Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZSM-3539-30

  • ERIKS:13567795
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

24,21 €/ Unitéhors TVA

29,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

24,21 €

-

10+

17,48 €

27.79%

25+

13,87 €

42.70%

50+

11,84 €

51.10%

100+

11,06 €

54.32%

200+

9,39 €

61.22%

500+

8,66 €

64.21%

1000+

8,21 €

66.09%

2500+

7,58 €

68.68%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZSM-3539-30
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien