Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZSM-3539-20

  • ERIKS:13567794
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

21,76 €/ Unitéhors TVA

26,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21,76 €

-

10+

15,73 €

27.69%

25+

12,45 €

42.79%

50+

10,68 €

50.92%

100+

9,98 €

54.15%

200+

8,47 €

61.05%

500+

7,83 €

64.02%

1000+

7,39 €

66.03%

2500+

6,84 €

68.56%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZSM-3539-20
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien