Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZSM-3235-44

  • ERIKS:13567790
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

37,07 €/ Unitéhors TVA

44,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

37,07 €

-

10+

27,44 €

25.99%

25+

22,21 €

40.08%

50+

19,27 €

48.03%

100+

18,15 €

51.05%

200+

15,49 €

58.23%

500+

14,33 €

61.35%

1000+

13,60 €

63.30%

2500+

12,62 €

65.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZSM-3235-44
Diamètre d'arbre
32 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
44 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien