25,86 €/ Unitéhors TVA
31,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 25,86 € | - |
10+ | 18,77 € | 27.41% |
25+ | 14,95 € | 42.17% |
50+ | 12,83 € | 50.40% |
100+ | 12,01 € | 53.56% |
200+ | 10,16 € | 60.69% |
500+ | 9,42 € | 63.56% |
1000+ | 8,91 € | 65.54% |
2500+ | 8,25 € | 68.11% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | ZSM-3034-40 |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 34 mm |
Largeur | 40 mm |
Avec collerette | Non |
d1 | 30 mm |
d2 | 34 mm |
b1 | 40 mm |
Matériau du manteau | iglidur® Z |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® Z |
Entretien | Sans entretien |