20,37 €/ Unitéhors TVA
24,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 20,37 € | - |
10+ | 14,57 € | 28.45% |
25+ | 11,42 € | 43.94% |
50+ | 9,69 € | 52.43% |
100+ | 8,99 € | 55.88% |
200+ | 7,64 € | 62.50% |
500+ | 7,07 € | 65.30% |
1000+ | 6,69 € | 67.16% |
2500+ | 6,19 € | 69.59% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | ZSM-3034-30 |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 34 mm |
Largeur | 30 mm |
Avec collerette | Non |
d1 | 30 mm |
d2 | 34 mm |
b1 | 30 mm |
Matériau du manteau | iglidur® Z |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® Z |
Entretien | Sans entretien |