Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZSM-3034-20

  • ERIKS:13567786
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

17,52 €/ Unitéhors TVA

21,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17,52 €

-

10+

12,37 €

29.39%

25+

9,58 €

45.34%

50+

8,11 €

53.69%

100+

7,49 €

57.27%

200+

6,35 €

63.77%

500+

5,87 €

66.49%

1000+

5,57 €

68.22%

2500+

5,13 €

70.72%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZSM-3034-20
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien