Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZSM-2834-29

  • ERIKS:13567785
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

28,46 €/ Unitéhors TVA

34,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

28,46 €

-

10+

20,75 €

27.10%

25+

16,55 €

41.86%

50+

14,23 €

50.00%

100+

13,34 €

53.14%

200+

11,34 €

60.15%

500+

10,47 €

63.22%

1000+

9,90 €

65.22%

2500+

9,18 €

67.76%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZSM-2834-29
Diamètre d'arbre
28 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
29 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien