Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZSM-2630-34

  • ERIKS:13567781
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

20,63 €/ Unitéhors TVA

24,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20,63 €

-

10+

15,09 €

26.89%

25+

11,99 €

41.90%

50+

10,18 €

50.64%

100+

9,56 €

53.68%

200+

8,25 €

60.04%

500+

7,62 €

63.08%

1000+

7,33 €

64.46%

2500+

6,86 €

66.76%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZSM-2630-34
Diamètre d'arbre
26 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
34 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien