Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZSM-2530-20

  • ERIKS:13567780
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,24 €/ Unitéhors TVA

18,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15,24 €

-

10+

11,29 €

25.94%

25+

8,99 €

41.02%

50+

7,81 €

48.75%

100+

7,24 €

52.49%

200+

6,33 €

58.48%

500+

5,95 €

60.97%

1000+

5,70 €

62.59%

2500+

5,42 €

64.46%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZSM-2530-20
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien