Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZSM-2528-48

  • ERIKS:13567779
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

20,27 €/ Unitéhors TVA

24,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20,27 €

-

10+

14,97 €

26.15%

25+

12,01 €

40.77%

50+

10,36 €

48.92%

100+

9,61 €

52.58%

200+

8,46 €

58.29%

500+

7,90 €

61.01%

1000+

7,58 €

62.61%

2500+

7,22 €

64.39%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZSM-2528-48
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
48 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien