Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZSM-2528-25

  • ERIKS:13567777
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,60 €/ Unitéhors TVA

18,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15,60 €

-

10+

11,74 €

24.73%

25+

9,06 €

41.90%

50+

7,35 €

52.86%

100+

6,90 €

55.79%

200+

5,97 €

61.75%

500+

5,49 €

64.80%

1000+

5,21 €

66.63%

2500+

4,69 €

69.91%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZSM-2528-25
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien