Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZSM-2528-20

  • ERIKS:13567776
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,93 €/ Unitéhors TVA

16,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,93 €

-

10+

9,61 €

30.97%

25+

7,30 €

47.61%

50+

6,06 €

56.48%

100+

5,57 €

60.03%

200+

4,71 €

66.17%

500+

4,35 €

68.76%

1000+

4,12 €

70.40%

2500+

3,82 €

72.58%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZSM-2528-20
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien