Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZSM-2528-15

  • ERIKS:13567775
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,22 €/ Unitéhors TVA

16,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,22 €

-

10+

9,16 €

30.75%

25+

6,92 €

47.70%

50+

5,76 €

56.47%

100+

5,28 €

60.06%

200+

4,48 €

66.09%

500+

4,14 €

68.68%

1000+

3,90 €

70.55%

2500+

3,59 €

72.84%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZSM-2528-15
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien