Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZSM-2427-30

  • ERIKS:13567774
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

16,23 €/ Unitéhors TVA

19,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16,23 €

-

10+

12,33 €

24.00%

25+

10,05 €

38.06%

50+

8,53 €

47.42%

100+

7,92 €

51.17%

200+

6,69 €

58.78%

500+

5,85 €

63.93%

1000+

5,53 €

65.93%

2500+

4,98 €

69.32%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZSM-2427-30
Diamètre d'arbre
24 mm
Diamètre extérieur
27 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien