Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZSM-2427-25

  • ERIKS:13567773
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,35 €/ Unitéhors TVA

18,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15,35 €

-

10+

11,51 €

25.00%

25+

9,35 €

39.11%

50+

7,85 €

48.89%

100+

7,28 €

52.60%

200+

6,14 €

60.02%

500+

5,38 €

64.98%

1000+

5,09 €

66.83%

2500+

4,58 €

70.17%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZSM-2427-25
Diamètre d'arbre
24 mm
Diamètre extérieur
27 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien