Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZSM-2427-15

  • ERIKS:13567771
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,64 €/ Unitéhors TVA

15,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,64 €

-

10+

9,22 €

27.07%

25+

7,33 €

41.95%

50+

6,00 €

52.48%

100+

5,57 €

55.94%

200+

4,69 €

62.86%

500+

4,12 €

67.37%

1000+

3,90 €

69.17%

2500+

3,50 €

72.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZSM-2427-15
Diamètre d'arbre
24 mm
Diamètre extérieur
27 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien