Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZSM-2225-20

  • ERIKS:13567768
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,03 €/ Unitéhors TVA

14,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,03 €

-

10+

8,57 €

28.75%

25+

6,00 €

50.08%

50+

4,58 €

61.93%

100+

4,07 €

66.19%

200+

3,86 €

67.93%

500+

3,61 €

69.98%

1000+

3,40 €

71.72%

2500+

3,17 €

73.62%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZSM-2225-20
Diamètre d'arbre
22 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien