Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZSM-2023-35

  • ERIKS:13567765
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,22 €/ Unitéhors TVA

18,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15,22 €

-

10+

10,85 €

28.71%

25+

8,23 €

45.94%

50+

6,97 €

54.18%

100+

6,73 €

55.81%

200+

6,33 €

58.43%

500+

5,93 €

61.05%

1000+

5,64 €

62.92%

2500+

5,30 €

65.17%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZSM-2023-35
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
35 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien