Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZSM-2023-30

  • ERIKS:13567764
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,34 €/ Unitéhors TVA

16,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,34 €

-

10+

9,20 €

31.05%

25+

6,92 €

48.15%

50+

5,76 €

56.84%

100+

5,26 €

60.54%

200+

4,48 €

66.38%

500+

4,12 €

69.09%

1000+

3,90 €

70.80%

2500+

3,59 €

73.08%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZSM-2023-30
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien