Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZSM-2023-25

  • ERIKS:13567763
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,22 €/ Unitéhors TVA

14,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,22 €

-

10+

8,30 €

32.04%

25+

6,19 €

49.30%

50+

5,11 €

58.16%

100+

4,66 €

61.90%

200+

3,91 €

67.96%

500+

3,65 €

70.14%

1000+

3,46 €

71.70%

2500+

3,19 €

73.87%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZSM-2023-25
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien