Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZSM-2023-20

  • ERIKS:13567762
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,06 €/ Unitéhors TVA

13,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,06 €

-

10+

7,45 €

32.65%

25+

5,45 €

50.69%

50+

4,48 €

59.45%

100+

4,03 €

63.57%

200+

3,42 €

69.07%

500+

3,17 €

71.31%

1000+

2,96 €

73.20%

2500+

2,77 €

74.91%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZSM-2023-20
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien