Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZSM-1820-20

  • ERIKS:13567757
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,60 €/ Unitéhors TVA

11,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,60 €

-

10+

6,31 €

34.26%

25+

4,54 €

52.67%

50+

3,65 €

61.98%

100+

3,25 €

66.14%

200+

2,76 €

71.29%

500+

2,55 €

73.47%

1000+

2,43 €

74.65%

2500+

2,22 €

76.83%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZSM-1820-20
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien