Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZSM-1618-25

  • ERIKS:13567755
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,91 €/ Unitéhors TVA

10,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,91 €

-

10+

5,80 €

34.97%

25+

4,09 €

54.16%

50+

3,25 €

63.54%

100+

2,87 €

67.80%

200+

2,47 €

72.28%

500+

2,24 €

74.84%

1000+

2,13 €

76.12%

2500+

1,98 €

77.83%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZSM-1618-25
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien