Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZSM-1618-20

  • ERIKS:13567754
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,53 €/ Unitéhors TVA

10,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,53 €

-

10+

5,45 €

36.08%

25+

3,93 €

53.90%

50+

3,12 €

63.47%

100+

2,87 €

66.37%

200+

2,32 €

72.83%

500+

2,17 €

74.61%

1000+

2,07 €

75.72%

2500+

1,86 €

78.17%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZSM-1618-20
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien