8,27 €/ Unitéhors TVA
10,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8,27 € | - |
10+ | 5,30 € | 35.86% |
25+ | 3,69 € | 55.40% |
50+ | 2,89 € | 65.06% |
100+ | 2,53 € | 69.43% |
200+ | 2,15 € | 74.02% |
500+ | 2,00 € | 75.86% |
1000+ | 1,88 € | 77.24% |
2500+ | 1,73 € | 79.08% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | ZSM-1618-15 |
Diamètre d'arbre | 16 mm |
Diamètre extérieur | 18 mm |
Largeur | 15 mm |
Avec collerette | Non |
d1 | 16 mm |
d2 | 18 mm |
b1 | 15 mm |
Matériau du manteau | iglidur® Z |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® Z |
Entretien | Sans entretien |