Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZSM-1517-22

  • ERIKS:13567750
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,42 €/ Unitéhors TVA

11,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,42 €

-

10+

6,00 €

36.29%

25+

4,16 €

55.85%

50+

3,23 €

65.73%

100+

2,72 €

71.17%

200+

2,41 €

74.40%

500+

2,22 €

76.41%

1000+

2,13 €

77.42%

2500+

2,00 €

78.83%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZSM-1517-22
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Largeur
22 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien