Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZSM-1416-25

  • ERIKS:13567747
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,91 €/ Unitéhors TVA

10,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,91 €

-

10+

6,04 €

32.20%

25+

4,56 €

48.83%

50+

3,50 €

60.77%

100+

3,17 €

64.39%

200+

2,66 €

70.15%

500+

2,34 €

73.77%

1000+

2,22 €

75.05%

2500+

2,01 €

77.40%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZSM-1416-25
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien