Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZSM-1214-15

  • ERIKS:13567741
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,79 €/ Unitéhors TVA

9,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,79 €

-

10+

4,92 €

36.83%

25+

3,36 €

56.83%

50+

2,60 €

66.59%

100+

2,24 €

71.22%

200+

1,92 €

75.37%

500+

1,79 €

77.07%

1000+

1,67 €

78.54%

2500+

1,54 €

80.24%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZSM-1214-15
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien