Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZSM-120125-100

  • ERIKS:13567737
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

256,22 €/ Unitéhors TVA

310,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

256,21 €

-

10+

218,27 €

14.81%

25+

187,15 €

26.96%

50+

156,79 €

38.81%

100+

141,68 €

44.70%

200+

141,00 €

44.97%

500+

131,57 €

48.65%

1000+

125,76 €

50.92%

2500+

117,44 €

54.16%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZSM-120125-100
Diamètre d'arbre
120 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
100 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien