Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZSM-1012-12

  • ERIKS:13567733
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,14 €/ Unitéhors TVA

8,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,14 €

-

10+

4,35 €

39.10%

25+

3,06 €

57.18%

50+

2,28 €

68.09%

100+

1,94 €

72.87%

200+

1,58 €

77.93%

500+

1,44 €

79.79%

1000+

1,35 €

81.12%

2500+

1,27 €

82.18%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZSM-1012-12
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
12 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien