Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZSM-1012-08

  • ERIKS:13567731
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,73 €/ Unitéhors TVA

8,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,73 €

-

10+

4,12 €

38.70%

25+

2,72 €

59.60%

50+

2,03 €

69.77%

100+

1,71 €

74.58%

200+

1,44 €

78.53%

500+

1,33 €

80.23%

1000+

1,27 €

81.07%

2500+

1,18 €

82.49%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZSM-1012-08
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
8 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien