Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZSM-100105-100

  • ERIKS:13567729
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

217,21 €/ Unitéhors TVA

262,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

217,21 €

-

10+

185,02 €

14.82%

25+

158,65 €

26.96%

50+

132,91 €

38.81%

100+

120,14 €

44.69%

200+

119,53 €

44.97%

500+

111,55 €

48.64%

1000+

106,59 €

50.93%

2500+

99,58 €

54.16%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZSM-100105-100
Diamètre d'arbre
100 mm
Diamètre extérieur
105 mm
Largeur
100 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien