Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZSM-0810-06

  • ERIKS:13567725
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,56 €/ Unitéhors TVA

7,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,56 €

-

10+

3,97 €

39.42%

25+

2,58 €

60.58%

50+

1,92 €

70.72%

100+

1,58 €

75.94%

200+

1,35 €

79.42%

500+

1,20 €

81.74%

1000+

1,18 €

82.03%

2500+

1,08 €

83.48%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZSM-0810-06
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
6 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien