Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Z /iglidur® Z ZSM-0608-12

  • ERIKS:13567723
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,07 €/ Unitéhors TVA

8,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,07 €

-

10+

4,09 €

42.20%

25+

2,66 €

62.37%

50+

1,98 €

72.04%

100+

1,62 €

77.15%

200+

1,39 €

80.38%

500+

1,29 €

81.72%

1000+

1,22 €

82.80%

2500+

1,14 €

83.87%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
ZSM-0608-12
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Largeur
12 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Z
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Z
Entretien
Sans entretien